Beli bosch gop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Multi-cutter
    Mulai

    Rp3.499.900

    BOSCH Multi-cutter
    Deskripsi:
    Serbaguna - untuk penyelesaian proyek dengan cepat :-Alat kategori Starlock Plus untuk kerja yang lebih cepat-Antarmuka magnet untuk penggantian alat dengan mudah
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 300
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2 (grinding), 10 (Sawing with plunge-cutting saw blade), 6.5 (Sawing with segment saw blade), 4.5 (scraping)
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5 (grinding, Sawing with plunge-cutting saw blade, Sawing with segment saw blade, Scraping)
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Dimensions (mm): 280x75
    • K3L License: Yes
    • No-Load Oscillation (opm): 8000-20000
    • Oscillation Angle (°): 1.4 (on left and right)
    • Sound Level (dBA): 92
    • Sound Pressure Level (dBA): 81
  2. BOSCH Turbo Rim Diamond Blade
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Turbo Rim Diamond Blade
    atribut:
    • Item: Turbo Rim Diamond Blade
    • UNSPSC: 31160000
  3. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  4. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  5. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  6. BOSCH Cordless Multi Cutter
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Cordless Multi Cutter
    Deskripsi:
    Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
  7. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

  9. BOSCH Slide Mitre Saw
    Mulai

    Rp6.899.900

    BOSCH Slide Mitre Saw
    atribut:
    • Bevel Adjustments: 45°L / 45°R
    • Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • Cutting Capacity (mm): 90x310 (0°); 90x210 (Miter 45°); 45x310 (45° tilt)
    • Dimensions (mm): )574x779x645 (LxWxH)
    • Miter Adjustments: 47°L / 52°R
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Rated Input Power (W): 1800
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  10. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  11. BOSCH Sanding & Polishing Pad & Sheet for Oscillating Tool
    Mulai

    Rp429.900

    BOSCH Sanding & Polishing Pad & Sheet for Oscillating Tool
    Deskripsi:
    Bosch sanding pads have a Starlock connector that's a direct fit on Bosch oscillating tools and other brands with a Starlock mount. They also work with a Starlock to oscillating interface system (OIS) adapter for compatibility with non-Starlock tools. Bosch sanding sheets attach to the pads to provide abrasive grit for light material removal.
    atribut:
    • UNSPSC: 31191505
    • Abrasive Color: Maroon
    • Backing Type: Hook-and-Loop
    • Flexible: No
    • For Tool Type: Oscillating Tool
    • Grit: 80; 120
    • Material Application: Hardwood; Plywood; Softwood
    • Number of Sheets: 10
    • Oscillating Tool Accessory Type: Sanding Sheet Set
    • Shape: Triangle
    • Width (inch): 3
  12. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  14. ASH Hook Spanner Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner Wrench
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  15. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  16. Butterfly Penjepit Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp4.900

  17. JD Pitcher
    Mulai

    Rp139.900

    JD Pitcher
    atribut:
    • Size (oz): 36
Daftar Harga bosch gop Terbaru March 2026
BOSCH Multi-cutterRp3.499.900
BOSCH Turbo Rim Diamond BladeRp229.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedRp159.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BOSCH Plunge Cutting Saw BladeRp139.900
BOSCH Cordless Multi CutterRp2.799.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp61.900
BOSCH Multi Tool (Perkakas Multifungsi)Rp279.900
BOSCH Slide Mitre SawRp6.899.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)